AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP53112503 SKINTOP MS-M BRUSH 90X2

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP53112503 SKINTOP MS-M BRUSH 90X2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Metallo

  • Per cavi di diametro - 66...78 mm

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 90

  • Grado di protezione (IP) - IP68

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4044774422862

Codice prodotto

LPP53112503

Cod. produttore

53112503

Produttore

LPP

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Metallo

Per cavi di diametro:

66...78 mm

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

90

Grado di protezione (IP):

IP68

Lunghezza della filettatura:

20 mm

Colore:

Altri

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

Ottone

Guarnizione di tenuta a fori multipli:

no

Privo di alogeni:

no

Modello:

Lineare

Versione antideflagrante:

no

Apertura di chiave:

115 mm

Protezione antipiegatura:

no

Con serracavo:

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

Passo della filettatura:

2 mm

Resistente agli urti:

no

Innesto a scatto in apertura:

no

Superficie:

Nichelato

Pressacavo divisibile / separabile:

no

Per zona ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Esagonale Angolo A/C (dimensione chiave):

127 mm

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta / O-ring

Pressacavo per cavo piatto:

no

Per zona ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Temperatura di esercizio:

-40...100 °C

Schermato:

Per cavi comprovati:

no

Pressacavo, marca , modello LPP53112503 - SKINTOP MS-M BRUSH 90x2