AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP53112070 SKINTOP MS-M 63X1.5 - 53112070

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP53112070 SKINTOP MS-M 63X1.5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Metallo

  • Per cavi di diametro - 34...45 mm

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 63

  • Grado di protezione (IP) - IP68

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4044773173093

Codice prodotto

LPP53112070

Cod. produttore

53112070

Produttore

LPP

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Metallo

Per cavi di diametro:

34...45 mm

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

63

Grado di protezione (IP):

IP68

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

Ottone

Guarnizione di tenuta a fori multipli:

no

Modello:

Lineare

Protezione antipiegatura:

no

Con serracavo:

no

Superficie:

Nichelato

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta / O-ring

Pressacavo per cavo piatto:

no

Temperatura di esercizio:

-30...100 °C

SKINTOP® MS-M, pressacavo in ottone per diametri fino a 98mm, in ambienti dove la stabilità meccanica e chimica rivestono un ruolo fondamentaleDisponibile anche in versione senza piombo: gli articoli senza piombo terminano con LF dopo il numero dell'articoloCon approvazione IP69! Sicurezza di funzionamento collaudata anche per processi di pulizia impegnativi di macchine e impianti con idropulitrici e acqua bollente!