AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP53110146 SKINTOP ST-M 12X1.5 RAL 7001 SGY 10ST

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP53110146 SKINTOP ST-M 12X1.5 RAL 7001 SGY 10ST

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Plastica

  • Per cavi di diametro - 2.5...7 mm

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 12

  • Grado di protezione (IP) - IP69K

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4044777561667

Codice prodotto

LPP53110146

Cod. produttore

53110146

Produttore

LPP

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Plastica

Per cavi di diametro:

2.5...7 mm

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

12

Grado di protezione (IP):

IP69K

Lunghezza della filettatura:

8 mm

Colore:

Grigio

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Guarnizione di tenuta a fori multipli:

no

Privo di alogeni:

no

Modello:

Lineare

Versione antideflagrante:

no

Apertura di chiave:

15 mm

Protezione antipiegatura:

no

Con serracavo:

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Passo della filettatura:

1.5 mm

Resistente agli urti:

no

Innesto a scatto in apertura:

no

Superficie:

Non trattato

Pressacavo divisibile / separabile:

no

Per zona ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta / O-ring

Numero RAL:

7001

Pressacavo per cavo piatto:

no

Per zona ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Temperatura di esercizio:

-40...100 °C

Schermato:

no

Pressacavo, marca , modello LPP53110146 - SKINTOP ST-M 12X1 5 SGY 10PC