AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP53100009 SKINTOP DIX-DV 9X14 - 53100009

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP53100009 SKINTOP DIX-DV 9X14

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 9 mm

  • Diametro interno - 0 mm

  • Materiale - Plastica

  • Spessore - 14 mm

  • Numero di esecuzioni - 1

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4044773181685

Codice prodotto

LPP53100009

Cod. produttore

53100009

Produttore

LPP

Diametro esterno:

9 mm

Diametro interno:

0 mm

Materiale:

Plastica

Spessore:

14 mm

Numero di esecuzioni:

1

SKINTOP® DIX-DV impedisce la penetrazione di liquidi e sporco nei fori non occupati delle guarnizioni di tenuta a fori multipli SKINTOP® DIX-M. • Applicazione: per chiudere i fori non utilizzati in tutte le situazioni di montaggio delle guarnizioni di tenuta a fori multipli SKINTOP® DIX-M, garantendo così il grado di protezione.