LAPP ITALIA SRL - LPP53100007 SKINTOP DIX-DV 7X14 - 53100007

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 7 mm
Diametro interno - 0 mm
Materiale - Plastica
Spessore - 14 mm
Numero di esecuzioni - 1
Confezione
100 PZ
EAN
4044773181722
Codice prodotto
LPP53100007
Cod. produttore
53100007
Produttore
LPP
Diametro esterno:
7 mm
Diametro interno:
0 mm
Materiale:
Plastica
Spessore:
14 mm
Numero di esecuzioni:
1
SKINTOP® DIX-DV impedisce la penetrazione di liquidi e sporco nei fori non occupati delle guarnizioni di tenuta a fori multipli SKINTOP® DIX-M. • Applicazione: per chiudere i fori non utilizzati in tutte le situazioni di montaggio delle guarnizioni di tenuta a fori multipli SKINTOP® DIX-M, garantendo così il grado di protezione.


