AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP53015840 SKINTOP BS PG 16 RAL 9005 BK

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP53015840 SKINTOP BS PG 16 RAL 9005 BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Materiale - Plastica

  • Per cavi di diametro - 9...14 mm

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 16

  • Grado di protezione (IP) - IP68

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4044773159851

Codice prodotto

LPP53015840

Cod. produttore

53015840

Produttore

LPP

Tipo di filettatura:

PG

Materiale:

Plastica

Per cavi di diametro:

9...14 mm

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

16

Grado di protezione (IP):

IP68

Lunghezza della filettatura:

10 mm

Colore:

Nero

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Guarnizione di tenuta a fori multipli:

no

Privo di alogeni:

no

Modello:

Lineare

Versione antideflagrante:

no

Apertura di chiave:

27 mm

Protezione antipiegatura:

Con serracavo:

no

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Resistente agli urti:

no

Innesto a scatto in apertura:

no

Superficie:

Non trattato

Pressacavo divisibile / separabile:

no

Per zona ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta / O-ring

Numero RAL:

9005

Pressacavo per cavo piatto:

no

Per zona ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Temperatura di esercizio:

-20...80 °C

Schermato:

no

Per cavi comprovati:

no

SKINTOP® BS, pressacavo in poliammide con protezione antipiega, per la protezione dei cavi flessibili, per parti della macchina mobili