AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP53001040 SKINDICHT O-RING PG 29 (34X2) NBR - 53001040

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP53001040 SKINDICHT O-RING PG 29 (34X2) NBR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno - 34 mm

  • Materiale - Gomma

  • Abbinabile a dimensione della filettatura NPT - Altri

  • Numero di esecuzioni - 1

  • Qualità del materiale - NBR (gomma nitrilica)

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4044773164619

Codice prodotto

LPP53001040

Cod. produttore

53001040

Produttore

LPP

Diametro interno:

34 mm

Materiale:

Gomma

Abbinabile a dimensione della filettatura NPT:

Altri

Numero di esecuzioni:

1

Qualità del materiale:

NBR (gomma nitrilica)

SKINDICHT® O-ring FKM PG, anello di tenuta per temperature elevate, resistente a oli, solventi, acidi ed agenti chimici, filetto PG