LAPP ITALIA SRL - LPP53001010 SKINDICHT O-RING PG 7 (10X1.5) NBR - 53001010

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno - 10 mm
Materiale - Gomma
Abbinabile a dimensione della filettatura NPT - Altri
Numero di esecuzioni - 1
Qualità del materiale - NBR (gomma nitrilica)
Confezione
100 PZ
EAN
4044773164732
Codice prodotto
LPP53001010
Cod. produttore
53001010
Produttore
LPP
Diametro interno:
10 mm
Materiale:
Gomma
Abbinabile a dimensione della filettatura NPT:
Altri
Numero di esecuzioni:
1
Qualità del materiale:
NBR (gomma nitrilica)


