AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP52106740 SKINDICHT SHZ-M 20X1.5/16

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP52106740 SKINDICHT SHZ-M 20X1.5/16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Grado di protezione (IP) - IP55

  • Colore - Altri

  • Con controdado - no

  • Qualità del materiale - Ottone

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4044773169867

Codice prodotto

LPP52106740

Cod. produttore

52106740

Produttore

LPP

Tipo di filettatura:

Metrico

Grado di protezione (IP):

IP55

Colore:

Altri

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

Ottone

Privo di alogeni:

no

Versione antideflagrante:

no

Protezione antipiegatura:

no

Con serracavo:

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Superficie:

Nichelato

Schermato:

no

Per cavi comprovati:

no