AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP52104500 SKINDICHT MA-PG/M 29/25X1.5 FLAT

LAPP ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con filettatura esterna -

  • Dimensioni filettatura metrica interna - 25

  • Materiale (del corpo) - Ottone

  • Qualità del materiale - Altri

  • Superficie - Nichelato

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4044773178562

Codice prodotto

LPP52104500

Cod. produttore

52104500

Produttore

LPP

Con filettatura esterna:

Dimensioni filettatura metrica interna:

25

Materiale (del corpo):

Ottone

Qualità del materiale:

Altri

Superficie:

Nichelato

Modello:

Lineare

Temperatura di esercizio:

-20...80 °C

Con serracavo:

no

Serracavo a norma EMC:

no

SKINDICHT® MA-PG/M, adattatore in ottone nichelato con filettatura di raccordo PG in versione adattatore da una filettatura PG esterna a una filettatura metrica interna