AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP52104473 SKINDICHT KU-M 25X1.5/16X1.5 LGY - 52104473

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP52104473 SKINDICHT KU-M 25X1.5/16X1.5 LGY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - Metrico

  • Tipo di filettatura esterna - Metrico

  • Materiale - Plastica

  • Dimensioni filettatura metrica interna - 16

  • Dimensioni filettatura metrica esterna - 25

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4044773179125

Codice prodotto

LPP52104473

Cod. produttore

52104473

Produttore

LPP

Tipo di filettatura interna:

Metrico

Tipo di filettatura esterna:

Metrico

Materiale:

Plastica

Dimensioni filettatura metrica interna:

16

Dimensioni filettatura metrica esterna:

25

Nichelato:

no

Antideflagrante:

no

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

SKINDICHT® KU-M, riduttori rinforzati con fibre di vetro in poliammide per la massima stabilità meccanica, con filettatura di raccordo metrica