AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP52103475 SKINDICHT BL-M HEX. 63X1.5 +O-RING - 52103475

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP52103475 SKINDICHT BL-M HEX. 63X1.5 +O-RING

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Metallo

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 36

  • Superficie - Nichelato

  • Colore - Altri

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4044773181487

Codice prodotto

LPP52103475

Cod. produttore

52103475

Produttore

LPP

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Metallo

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

36

Superficie:

Nichelato

Colore:

Altri

Privo di alogeni:

no

Versione antideflagrante:

no

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Per zona ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Resistente agli urti:

no

Passo della filettatura:

1.5 mm

Qualità del materiale:

Ottone

Tappi di chiusura; Tappi di chiusura; Misura della chiave: M 63; Ottone nichelato; Privo di alogeni; UV-resistant;