LAPP ITALIA SRL - LPP52103435 SKINDICHT BL-M HEX. 25X1.5 +O-RING - 52103435

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Materiale - Metallo
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 25
Superficie - Nichelato
Privo di alogeni - no
Confezione
50 PZ
EAN
4044773181654
Codice prodotto
LPP52103435
Cod. produttore
52103435
Produttore
LPP
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale:
Metallo
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
25
Superficie:
Nichelato
Privo di alogeni:
no
Versione antideflagrante:
no
Per zona ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Per zona ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Resistente agli urti:
sì
Passo della filettatura:
1.5 mm
Qualità del materiale:
Ottone