AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP52024850 SKINDICHT BLK-GL PG11 RAL 7035 LGY - 52024850

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP52024850 SKINDICHT BLK-GL PG11 RAL 7035 LGY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Materiale - Plastica

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 11

  • Superficie - Non trattato

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4044773346886

Codice prodotto

LPP52024850

Cod. produttore

52024850

Produttore

LPP

Tipo di filettatura:

PG

Materiale:

Plastica

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

11

Superficie:

Non trattato

Colore:

Grigio

Privo di alogeni:

no

Versione antideflagrante:

no

Rinforzato con fibra di vetro:

Per zona ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Resistente agli urti:

no

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Tappo a vite, marca , modello LPP52024850 - SKINDICHT BLK-GL PG11 RAL 7035 LGY