LAPP ITALIA SRL - LPP52008010 SKINDICHT FL1 - 52008010

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Larghezza - 45 mm
Altezza - 95 mm
Materiale - Alluminio
Superficie - Non trattato
Confezione
1 PZ
EAN
4044773427011
Codice prodotto
LPP52008010
Cod. produttore
52008010
Produttore
LPP
Modello:
Altri
Larghezza:
45 mm
Altezza:
95 mm
Materiale:
Alluminio
Superficie:
Non trattato
Forature sfondabili:
no
SKINDICHT® FL, pressacavo piatto con profilo conico interno, la flangia del cavo ha un utilizzo universale principalmente per cavi piatti grandi




