AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP52006600 SKINDICHT BLK-M 12X1.5 RAL 7035 LGY - 52006600

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP52006600 SKINDICHT BLK-M 12X1.5 RAL 7035 LGY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Plastica

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 12

  • Privo di alogeni - no

  • Rinforzato con fibra di vetro - no

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4044773428469

Codice prodotto

LPP52006600

Cod. produttore

52006600

Produttore

LPP

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Plastica

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

12

Privo di alogeni:

no

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Resistente agli urti:

SKINDICHT® BLK-M, tappi ciechi per la chiusura di fori pre-filettati, variante economica in polistirolo