LAPP ITALIA SRL - LPP52006147 SKINDICHT BLK-GL-M 32X1.5 +O-RING LGY - 52006147

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Materiale - Altri
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 32
Privo di alogeni - no
Rinforzato con fibra di vetro - sì
Confezione
50 PZ
EAN
4044773431780
Codice prodotto
LPP52006147
Cod. produttore
52006147
Produttore
LPP
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale:
Altri
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
32
Privo di alogeni:
no
Rinforzato con fibra di vetro:
sì
SKINDICHT® BLK-GL-M, tappi di chiusura in poliammide rinforzata con fibre di vetro con elevata stabilità per la chiusura di fori prefilettati


