AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP52006139 SKINDICHT BLK-GL-M 25X1.5 +O-RING SGY - 52006139

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP52006139 SKINDICHT BLK-GL-M 25X1.5 +O-RING SGY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Plastica

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 25

  • Superficie - Non trattato

  • Colore - Altri

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4044773431940

Codice prodotto

LPP52006139

Cod. produttore

52006139

Produttore

LPP

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Plastica

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

25

Superficie:

Non trattato

Colore:

Altri

Privo di alogeni:

no

Versione antideflagrante:

no

Rinforzato con fibra di vetro:

Per zona ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Resistente agli urti:

no

Passo della filettatura:

1.5 mm

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

SKINDICHT® BLK-GL-M, tappi di chiusura in poliammide rinforzata con fibre di vetro con elevata stabilità per la chiusura di fori prefilettati