AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP52006123 SKINDICHT BLK-GL-M 20X1.5 RAL 9005 BK - 52006123

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP52006123 SKINDICHT BLK-GL-M 20X1.5 RAL 9005 BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Plastica

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 20

  • Colore - Nero

  • Privo di alogeni - no

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4044773432312

Codice prodotto

LPP52006123

Cod. produttore

52006123

Produttore

LPP

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Plastica

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

20

Colore:

Nero

Privo di alogeni:

no

Versione antideflagrante:

no

Per zona ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Rinforzato con fibra di vetro:

Per zona ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

SKINDICHT® BLK-GL-M, tappi di chiusura in poliammide rinforzata con fibre di vetro con elevata stabilità per la chiusura di fori prefilettati