LAPP ITALIA SRL - LPP52006117 SKINDICHT BLK-GL-M 16X1.5 +O-RING LGY - 52006117

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Materiale - Plastica
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 16
Superficie - Non trattato
Colore - Grigio
Confezione
100 PZ
EAN
4044773432435
Codice prodotto
LPP52006117
Cod. produttore
52006117
Produttore
LPP
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale:
Plastica
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
16
Superficie:
Non trattato
Colore:
Grigio
Privo di alogeni:
no
Versione antideflagrante:
no
Rinforzato con fibra di vetro:
sì
Per zona ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Resistente agli urti:
no
Passo della filettatura:
1.5 mm
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)