AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP52006020 SKINDICHT BLK PG 42 RAL 7035 LGY - 52006020

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP52006020 SKINDICHT BLK PG 42 RAL 7035 LGY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Materiale - Plastica

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 42

  • Superficie - Non trattato

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4044773432862

Codice prodotto

LPP52006020

Cod. produttore

52006020

Produttore

LPP

Tipo di filettatura:

PG

Materiale:

Plastica

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

42

Superficie:

Non trattato

Colore:

Grigio

Privo di alogeni:

no

Versione antideflagrante:

no

Per zona ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Per zona ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Resistente agli urti:

no

Qualità del materiale:

Altri

Numero RAL:

7035

SKINDICHT® BLK / BLK-GL, tappo di chiusura con filettatura di raccordo PG per la chiusura di fori prefilettati