LAPP ITALIA SRL - LPP52005970 SKINDICHT BLK PG 13.5 RAL 7035 LGY - 52005970

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Materiale - Altri
Privo di alogeni - no
Rinforzato con fibra di vetro - no
Confezione
100 PZ
EAN
4044773433326
Codice prodotto
LPP52005970
Cod. produttore
52005970
Produttore
LPP
Tipo di filettatura:
PG
Materiale:
Altri
Privo di alogeni:
no
Rinforzato con fibra di vetro:
no
SKINDICHT® BLK / BLK-GL, tappo di chiusura con filettatura di raccordo PG per la chiusura di fori prefilettati



