AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP52005960 SKINDICHT BLK PG 11 RAL 7035 LGY - 52005960

LAPP ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Materiale - Plastica

  • Privo di alogeni - no

  • Rinforzato con fibra di vetro - no

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4044773433586

Codice prodotto

LPP52005960

Cod. produttore

52005960

Produttore

LPP

Tipo di filettatura:

PG

Materiale:

Plastica

Privo di alogeni:

no

Rinforzato con fibra di vetro:

no

SKINDICHT® BLK / BLK-GL, tappo di chiusura con filettatura di raccordo PG per la chiusura di fori prefilettati