AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP52003930 SKINDICHT MR PG 36/29 - 52003930

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP52003930 SKINDICHT MR PG 36/29

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Materiale - Metallo

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 36

  • Grado di protezione (IP) - Altri

  • Lunghezza della filettatura - 9 mm

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4044773437928

Codice prodotto

LPP52003930

Cod. produttore

52003930

Produttore

LPP

Tipo di filettatura:

PG

Materiale:

Metallo

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

36

Grado di protezione (IP):

Altri

Lunghezza della filettatura:

9 mm

Colore:

Altri

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

Ottone

Privo di alogeni:

no

Modello:

Lineare

Versione antideflagrante:

no

Apertura di chiave:

50 mm

Protezione antipiegatura:

no

Con serracavo:

no

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Resistente agli urti:

no

Innesto a scatto in apertura:

no

Superficie:

Nichelato

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Pressacavo per cavo piatto:

no

Per zona ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Temperatura di esercizio:

-60...200 °C

Schermato:

no

Per cavi comprovati:

no

SKINDICHT® MR, riduttori in ottone nichelato con filettatura di raccordo PG