AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP52003580 SKINDICHT SM PG 48 LOCKNUT - 52003580

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP52003580 SKINDICHT SM PG 48 LOCKNUT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 48

  • Materiale - Metallo

  • Forma - Esagonale

  • Qualità del materiale - Ottone

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4044773438406

Codice prodotto

LPP52003580

Cod. produttore

52003580

Produttore

LPP

Tipo di filettatura:

PG

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

48

Materiale:

Metallo

Forma:

Esagonale

Qualità del materiale:

Ottone

Privo di alogeni:

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Con messa a terra:

no

Superficie:

Nichelato

Resistente agli urti:

no

SKINDICHT® SM, controdadi per custodie con pareti sottili con fori passanti per il fissaggio di pressacavi