LAPP ITALIA SRL - LPP52003440 SKINDICHT BL PG 29 - 52003440

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Materiale - Metallo
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 29
Superficie - Nichelato
Privo di alogeni - sì
Confezione
50 PZ
EAN
4044773438536
Codice prodotto
LPP52003440
Cod. produttore
52003440
Produttore
LPP
Tipo di filettatura:
PG
Materiale:
Metallo
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
29
Superficie:
Nichelato
Privo di alogeni:
sì
Versione antideflagrante:
no
Per zona ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Per zona ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Resistente agli urti:
sì
Qualità del materiale:
Ottone



