AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP52001130 SKINDICHT SR PG 29/23 - 52001130

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP52001130 SKINDICHT SR PG 29/23

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Materiale - Metallo

  • Per cavi di diametro - 21...23 mm

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 29

  • Grado di protezione (IP) - IP65

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4044773414424

Codice prodotto

LPP52001130

Cod. produttore

52001130

Produttore

LPP

Tipo di filettatura:

PG

Materiale:

Metallo

Per cavi di diametro:

21...23 mm

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

29

Grado di protezione (IP):

IP65

Lunghezza della filettatura:

8 mm

Colore:

Altri

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

Ottone

Privo di alogeni:

no

Modello:

Lineare

Versione antideflagrante:

no

Apertura di chiave:

40 mm

Protezione antipiegatura:

Con serracavo:

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Resistente agli urti:

no

Innesto a scatto in apertura:

no

Superficie:

Nichelato

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta / O-ring

Pressacavo per cavo piatto:

no

Per zona ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Temperatura di esercizio:

-20...80 °C

Schermato:

no

Per cavi comprovati:

no

Pressacavo; Pressacavo; PG 29; Campo di serraggio (min./max.): 21 - 23 mm; Misura della chiave 1: 40; Ottone nichelato; UV-resistant; IP 65;