LAPP ITALIA SRL - LPP4725011/100 H05Z-K 90?C 1X0,5 BK - 4725011/100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 0.5 mm²
Numero di conduttori - 1
Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile
Tensione nominale U0 - 300 V
Materiale del conduttore - Rame
Confezione
100 M
EAN
4044774729497
Codice prodotto
LPP4725011/100
Cod. produttore
4725011/100
Produttore
LPP
Sezione nominale del conduttore:
0.5 mm²
Numero di conduttori:
1
Classe del conduttore:
Classe 5 = formazione flessibile
Tensione nominale U0:
300 V
Materiale del conduttore:
Rame
Diametro del conduttore:
0.8 mm
Schermato:
no
Materiale dell'isolamento del conduttore:
Altri
Colore del conduttore:
Nero
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-15...90 °C
Diametro esterno approssimativo:
2.6 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-15...90 °C
Tensione nominale U:
500 V
A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):
sì


