AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP4510053 H05V-K 1X1 WH

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP4510053 H05V-K 1X1 WH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di conduttori - 1

  • Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile

  • Materiale del conduttore - Rame

  • Superficie del conduttore - Nudo

  • Materiale dell'isolamento del conduttore - PVC (Polivinilcloruro)

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773394450

Codice prodotto

LPP4510053

Cod. produttore

4510053

Produttore

LPP

Numero di conduttori:

1

Classe del conduttore:

Classe 5 = formazione flessibile

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie del conduttore:

Nudo

Materiale dell'isolamento del conduttore:

PVC (Polivinilcloruro)

Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:

Altri

Identificazione dei conduttori secondo HD 308 S2:

no

Identificazione / codifica colore nucleo:

Bianco

Colore del conduttore:

Bianco

Geometria del cavo:

Tondo

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

no

Certificato come cavo navale:

no