LAPP ITALIA SRL - LPP4180609 OLFLEX WIRE MS 1 1X1 OG - 4180609

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 1 mm²
Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile
Tensione nominale U0 - 300 V
Superficie del conduttore - Stagnato
Schermato - no
Confezione
1 M
EAN
4044773414738
Codice prodotto
LPP4180609
Cod. produttore
4180609
Produttore
LPP
Sezione nominale del conduttore:
1 mm²
Classe del conduttore:
Classe 5 = formazione flessibile
Tensione nominale U0:
300 V
Superficie del conduttore:
Stagnato
Schermato:
no
Materiale dell'isolamento del conduttore:
PVC (Polivinilcloruro)
Colore del conduttore:
Arancione
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-40...70 °C
Armatura / Rinforzo:
Filo
Diametro esterno approssimativo:
2.8 mm
Tensione nominale U:
500 V
A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):
no



