AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP4160700K/400 OLFLEX WIRE MS 2.1 EMBOSS 1X6 GNYE - 4160700K/400

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP4160700K/400 OLFLEX WIRE MS 2.1 EMBOSS 1X6 GNYE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 6 mm²

  • Numero di conduttori - 1

  • Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile

  • Tensione nominale U0 - 450 V

  • Schermato - no

Confezione

  • 400 M

EAN

4044774727639

Codice prodotto

LPP4160700K/400

Cod. produttore

4160700K/400

Produttore

LPP

Sezione nominale del conduttore:

6 mm²

Numero di conduttori:

1

Classe del conduttore:

Classe 5 = formazione flessibile

Tensione nominale U0:

450 V

Schermato:

no

Materiale dell'isolamento del conduttore:

PVC (Polivinilcloruro)

Colore del conduttore:

Giallo-Verde

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-40...70 °C

Diametro esterno approssimativo:

5.1 mm

Tensione nominale U:

750 V

Peso:

67 kg/km

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

no

Cavo energia <1 kV per applicazioni fisse, marca , modello LPP4160700K/400 - MULTI-STANDARD SC 2.1 EMBOSS 1X6 GNYE