LAPP ITALIA SRL - LPP3022682 NSHXAFO 1,8/3KV 1X70 BK - 3022682

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale U0 - 1.8 kV
Materiale dell'isolamento del conduttore - Altri
Sezione nominale del conduttore - 70 mm²
Diametro esterno approssimativo - 20.5 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa - -5...90 °C
Confezione
1 M
EAN
4044773106435
Codice prodotto
LPP3022682
Cod. produttore
3022682
Produttore
LPP
Tensione nominale U0:
1.8 kV
Materiale dell'isolamento del conduttore:
Altri
Sezione nominale del conduttore:
70 mm²
Diametro esterno approssimativo:
20.5 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-5...90 °C
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-25...90 °C
Tensione nominale U:
3 kV