LAPP ITALIA SRL - LPP29130089 POF CONNECTOR FSMA HEX CLAMP 2.2 /4PC - 29130089

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore - FSMA
Categoria della fibra - OM4
Collegamento - Con morsetto
Adatto per fibra di tipo - POF (Fibra ottica in materiale plastico)
Modello - Plug / Maschio
Confezione
4 PZ
EAN
4044776512868
Codice prodotto
LPP29130089
Cod. produttore
29130089
Produttore
LPP
Tipo di connettore:
FSMA
Categoria della fibra:
OM4
Collegamento:
Con morsetto
Adatto per fibra di tipo:
POF (Fibra ottica in materiale plastico)
Modello:
Plug / Maschio
Modello APC (Angled Physical Contact):
no
Colore:
Altri
Materiale della ferrula:
Metallo


