LAPP ITALIA SRL - LPP29021302 GOF DUPLEX PATCHCORD ST/SC G50 OM3, 2M - 29021302

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore del collegamento 1 - ST
Categoria - OM 3
Tipo di connettore del collegamento 2 - SC-Duplex
Tipo di fibra - Multimodale 50/125
Lunghezza - 2 m
Confezione
1 PZ
EAN
4044776557289
Codice prodotto
LPP29021302
Cod. produttore
29021302
Produttore
LPP
Tipo di connettore del collegamento 1:
ST
Categoria:
OM 3
Tipo di connettore del collegamento 2:
SC-Duplex
Tipo di fibra:
Multimodale 50/125
Lunghezza:
2 m
Numero di fibre:
2
Tipo di cavo:
Duplex
Colore della guaina esterna:
Turchese
Diametro esterno guaina della singola fibra:
2 mm
Guaina antipiega:
Inserito (mobile)


