LAPP ITALIA SRL - LPP29011102 GOF DUPLEX PATCHCORD SC/SC G62,5, 2M - 29011102

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore del collegamento 1 - SC-Duplex
Categoria - OM 1
Tipo di connettore del collegamento 2 - SC-Duplex
Tipo di fibra - Multimodale 62.5/125
Lunghezza - 2 m
Confezione
1 PZ
EAN
4044776557883
Codice prodotto
LPP29011102
Cod. produttore
29011102
Produttore
LPP
Tipo di connettore del collegamento 1:
SC-Duplex
Categoria:
OM 1
Tipo di connettore del collegamento 2:
SC-Duplex
Tipo di fibra:
Multimodale 62.5/125
Lunghezza:
2 m
Numero di fibre:
2
Tipo di cavo:
Duplex
Colore della guaina esterna:
Arancione
Diametro esterno guaina della singola fibra:
2 mm
Guaina antipiega:
Inserito (mobile)