AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP281604 OLFLEX CONTROL TM 4G1.5 16/4C - 281604

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP281604 OLFLEX CONTROL TM 4G1.5 16/4C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²

  • Materiale della guaina esterna - Altri

  • Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile

  • Numero di conduttori - 4

  • Tensione nominale U0 - 600 V

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773823653

Codice prodotto

LPP281604

Cod. produttore

281604

Produttore

LPP

Sezione nominale del conduttore:

1.5 mm²

Materiale della guaina esterna:

Altri

Classe del conduttore:

Classe 5 = formazione flessibile

Numero di conduttori:

4

Tensione nominale U0:

600 V

Twistatura:

No

Materiale dell'isolamento del conduttore:

PVC (Polivinilcloruro)

Colore della guaina esterna:

Grigio

Identificazione dei conduttori:

Cifre

Con conduttore di terra:

Schermatura sulla twistatura:

Nessuno

Schermatura globale:

Nessuno

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

Diametro esterno approssimativo:

8.8 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-25...90 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-40...90 °C

Tensione nominale U:

500 V

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

no

ÖLFLEX® CONTROL TMÖLFLEX® Cavo di comando PVC, 0,6/1 kV, UL TC-ER WTTC AWM20886 WET OIL RES, CSA AWMÖLFLEX® CONTROL TMÖLFLEX® CONTROL TM: UL MTW TC-ER CIC WTTC AWM 600V OIL RES I+II WET, CSA AWM I/II A/B FT4, cavo di alimentazione e comando 0,6/1 kV, PVC, Tray Cable - Exposed Run, turbina eolicaResistente alla torsione per drip loopsAmpia gamma di applicazione (NFPA 70/NEC)/ conforme a NFPA 79 per macchinari industriali(UL) SUN. RES. + 75C WET