AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP26300204 HITRONIC HRM-FD1000 4G 50/125 OM2

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP26300204 HITRONIC HRM-FD1000 4G 50/125 OM2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fibre - 4

  • Materiale della guaina esterna - PUR (poliuretano)

  • Impermeabile longitudinalmente - no

  • Colore della guaina esterna - Nero

  • Impermeabile trasversalmente - no

Confezione

  • 1 M

EAN

4044776511229

Codice prodotto

LPP26300204

Cod. produttore

26300204

Produttore

LPP

Numero di fibre:

4

Materiale della guaina esterna:

PUR (poliuretano)

Impermeabile longitudinalmente:

no

Colore della guaina esterna:

Nero

Impermeabile trasversalmente:

no

Specifica del materiale della guaina esterna:

Altri

Resistente ai raggi UV:

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

no

Geometria del cavo:

Tondo

Cavo in fibra ottica; GOF; 4x OM2; Per uso in catena portacavi, Flessibile, Posa fissa; Fibre aramidiche Poliuretano; nero