LAPP ITALIA SRL - LPP24441349 ETHERLINE LAN CAT.6A 1,5 GN - 24441349

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 1.5 m
Tipo di cavo - S / FTP
Colore della guaina esterna - Verde
Formazione / Struttura del cavo - 4x2
Tipo di connettore del collegamento 1 - RJ45 8 (4)
Confezione
1 PZ
EAN
4056155440709
Codice prodotto
LPP24441349
Cod. produttore
24441349
Produttore
LPP
Lunghezza:
1.5 m
Tipo di cavo:
S / FTP
Colore della guaina esterna:
Verde
Formazione / Struttura del cavo:
4x2
Tipo di connettore del collegamento 1:
RJ45 8 (4)
Tipo di connettore del collegamento 2:
RJ45 8 (4)
Custodia del connettore 1:
Altri
Materiale della custodia del connettore 1:
Plastica
Custodia del connettore 2:
Altri
Materiale della custodia del connettore 2:
Plastica
Guaina antipiega:
Prestampato (inamovibile)
Con dentino di bloccaggio (di sicurezza):
sì
Colore del cappuccio di protezione:
Verde
Non propagante la fiamma:
No
Resistente all’olio secondo EN 60811-404:
no
Adatto per catena portacavi:
no
Sezione AWG:
26
Piedinatura:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP20