AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP221404/152 OLFLEX TRAY II 4G2.5 14/4C

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP221404/152 OLFLEX TRAY II 4G2.5 14/4C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 2.5 mm²

  • Numero di conduttori - 4

  • Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile

  • Materiale della guaina esterna - PO (Poliolefine)

  • Tensione nominale U0 - 600 V

Confezione

  • 152 M

EAN

4044774613208

Codice prodotto

LPP221404/152

Cod. produttore

221404/152

Produttore

LPP

Sezione nominale del conduttore:

2.5 mm²

Numero di conduttori:

4

Classe del conduttore:

Classe 5 = formazione flessibile

Materiale della guaina esterna:

PO (Poliolefine)

Tensione nominale U0:

600 V

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie del conduttore:

Nudo

Schermato:

no

Conduttori twistati:

no

Massima temperatura ammissibile del conduttore:

90 °C

Materiale dell'isolamento del conduttore:

PVC (Polivinilcloruro)

Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:

Altri

Colore della guaina esterna:

Nero

Identificazione dei conduttori:

Cifre

Colore del conduttore:

Nero

Con conduttore di terra:

Con filo di drenaggio:

no

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-40...90 °C

Barriera protettiva:

Nessuno

Armatura / Rinforzo:

Nessuno

Specifica del materiale della guaina esterna:

Altri

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

Diametro esterno approssimativo:

10 mm

Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:

40 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-25...90 °C

Tensione nominale U:

1000 V

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

no

Cavo di controllo; Cavo di controllo; 4G2.5; Codice di identificazione dei conduttori: Numerato; UL listed; Flessibile