AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP221403 OLFLEX TRAY II 3G2.5 14/3C

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP221403 OLFLEX TRAY II 3G2.5 14/3C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 2.5 mm²

  • Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile

  • Numero di conduttori - 3

  • Twistatura - No

  • Materiale dell'isolamento del conduttore - PVC (Polivinilcloruro)

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773098341

Codice prodotto

LPP221403

Cod. produttore

221403

Produttore

LPP

Sezione nominale del conduttore:

2.5 mm²

Classe del conduttore:

Classe 5 = formazione flessibile

Numero di conduttori:

3

Twistatura:

No

Materiale dell'isolamento del conduttore:

PVC (Polivinilcloruro)

Colore della guaina esterna:

Nero

Identificazione dei conduttori:

Cifre

Con conduttore di terra:

Schermatura sulla twistatura:

Nessuno

Schermatura globale:

Nessuno

Diametro esterno approssimativo:

9.2 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-25...90 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-40...90 °C

Tensione nominale U:

500 V

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

no

ÖLFLEX® Control Cable 0.6/1 kV, UL TC-ER 600V MTW AWM WET OIL/ SUN RES CSA TRAYÖLFLEX® TRAY IIÖLFLEX® TRAY II: UL TC-ER 600V o AWM 1000V, WET 75°C, SUN/ OIL RES I+II, DIR BUR, CSA AWM I/II A/B FT4, cavo di alimentazione e comando PVC, 0,6/1 kV, Tray Cable - Exposed RunResistente alla torsione per drip loopsAmpia gamma di applicazioni (NFPA 70/NEC), conformità a NFPA 79Utilizzo all'esterno in USA