AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP2171281 IE-PNC-5-RJ45-3-P-2-22-FD-RJ45

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP2171281 IE-PNC-5-RJ45-3-P-2-22-FD-RJ45

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 5

  • Lunghezza - 3 m

  • Tipo di cavo - SF / UTP

  • Colore della guaina esterna - Verde

  • Formazione / Struttura del cavo - 1x4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4044776731184

Codice prodotto

LPP2171281

Cod. produttore

2171281

Produttore

LPP

Categoria:

5

Lunghezza:

3 m

Tipo di cavo:

SF / UTP

Colore della guaina esterna:

Verde

Formazione / Struttura del cavo:

1x4

Tipo di connettore del collegamento 1:

RJ45 8 (4)

Tipo di connettore del collegamento 2:

RJ45 8 (4)

Custodia del connettore 1:

Altri

Materiale della custodia del connettore 1:

Plastica

Custodia del connettore 2:

Altri

Materiale della custodia del connettore 2:

Plastica

Guaina antipiega:

Prestampato (inamovibile)

Con dentino di bloccaggio (di sicurezza):

Colore del cappuccio di protezione:

Nero

Non propagante la fiamma:

No

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

no

Adatto per catena portacavi:

Sezione AWG:

22

Piedinatura:

1:1

Grado di protezione (IP):

IP20

NVP (Velocità nominale di propagazione):

67 %

PROFINET PatchcordETHERLINE® PN Cat.5 M12-RJ45PreviousNext Cordone di connessione Ethernet industriale, Profinet tipo A, Cat.5, connettore M12 su connettore RJ45, PVC