AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP2171218 IE-PNB-5-M12D-S-5-Y-2-22-7-RJ45

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP2171218 IE-PNB-5-M12D-S-5-Y-2-22-7-RJ45

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 5

  • Lunghezza - 5 m

  • Tipo di cavo - SF / UTP

  • Colore della guaina esterna - Verde

  • Formazione / Struttura del cavo - 1x4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4044776730637

Codice prodotto

LPP2171218

Cod. produttore

2171218

Produttore

LPP

Categoria:

5

Lunghezza:

5 m

Tipo di cavo:

SF / UTP

Colore della guaina esterna:

Verde

Formazione / Struttura del cavo:

1x4

Tipo di connettore del collegamento 1:

M12

Tipo di connettore del collegamento 2:

RJ45 8 (4)

Custodia del connettore 1:

IEC 61076-2-101-A1 M12-D

Materiale della custodia del connettore 1:

Plastica

Custodia del connettore 2:

Altri

Materiale della custodia del connettore 2:

Plastica

Guaina antipiega:

Prestampato (inamovibile)

Con dentino di bloccaggio (di sicurezza):

Colore del cappuccio di protezione:

Nero

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

no

Adatto per catena portacavi:

no

Sezione AWG:

22

Piedinatura:

1:1

Grado di protezione (IP):

IP67

NVP (Velocità nominale di propagazione):

63 %

Patch ethernet; Patch ethernet; Flessibile, Posa fissa; PROFINET, ETHERNET/IP; PROFINET? applicazione: Tipo B; Cat.5e; SF/UTP; PVC; 2x2; RJ 45, Spina, Dritto (180 ?); M 12 (Codifica D), Spina, Dritto (180 ?); 5 m