AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP2171053 IE-PNC-5-M12D-S-10-P-2-22-FD-M12D-S - 2171053

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP2171053 IE-PNC-5-M12D-S-10-P-2-22-FD-M12D-S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 5

  • Lunghezza - 10 m

  • Tipo di cavo - SF / UTP

  • Colore della guaina esterna - Verde

  • Formazione / Struttura del cavo - 1x4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4044776437727

Codice prodotto

LPP2171053

Cod. produttore

2171053

Produttore

LPP

Categoria:

5

Lunghezza:

10 m

Tipo di cavo:

SF / UTP

Colore della guaina esterna:

Verde

Formazione / Struttura del cavo:

1x4

Tipo di connettore del collegamento 1:

M12

Tipo di connettore del collegamento 2:

M12

Custodia del connettore 1:

IEC 61076-2-101-A1 M12-D

Materiale della custodia del connettore 1:

Plastica

Custodia del connettore 2:

IEC 61076-2-101-A1 M12-D

Materiale della custodia del connettore 2:

Plastica

Guaina antipiega:

Prestampato (inamovibile)

Con dentino di bloccaggio (di sicurezza):

no

Colore del cappuccio di protezione:

Nero

Non propagante la fiamma:

No

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

no

Adatto per catena portacavi:

Sezione AWG:

22

Piedinatura:

1:1

Grado di protezione (IP):

IP67

Patch ethernet; Patch ethernet; Per uso in catena portacavi, Flessibile; PROFINET, ETHERNET/IP; PROFINET? applicazione: Tipo C; Cat.5e; SF/UTP; 2x2; M 12 (Codifica D), Spina, Dritto (180 ?); M 12 (Codifica D), Spina, Dritto (180 ?); 10 m