LAPP ITALIA SRL - LPP2170886 ETHERLINE PN CAT.5 Y FLEX FC - 2170886

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile
Numero di conduttori - 4
Categoria - 5
Sezione nominale del conduttore - 0.75 mm²
Colore della guaina esterna - Verde
Confezione
1 M
EAN
4044773473186
Codice prodotto
LPP2170886
Cod. produttore
2170886
Produttore
LPP
Classe del conduttore:
Classe 5 = formazione flessibile
Numero di conduttori:
4
Categoria:
5
Sezione nominale del conduttore:
0.75 mm²
Colore della guaina esterna:
Verde
Materiale della guaina esterna:
PVC (Polivinilcloruro)
Twistatura:
A quattro
Schermatura globale:
Foglio + Treccia
Diametro del conduttore:
2 mm
Schermatura sulla twistatura:
Foglio
Identificazione dei conduttori:
Colore
Superficie del conduttore:
Nudo
Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:
PE (polietilene)
Diametro esterno approssimativo:
6.5 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-20...60 °C
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-40...80 °C



