LAPP ITALIA SRL - LPP2170630 UNITRONIC BUS PB 105 1X2X0,64 - 2170630

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del conduttore - 0.64 mm
Diametro esterno approssimativo - 8 mm
Confezione
1 M
EAN
4044773738629
Codice prodotto
LPP2170630
Cod. produttore
2170630
Produttore
LPP
Diametro del conduttore:
0.64 mm
Diametro esterno approssimativo:
8 mm
Cavo PROFIBUS con intervallo di temperatura più ampio fino a +105 °C; per breve tempo +120°CCavo bus per PROFIBUS-DP, -FMS e FIP. Nessuna protezione supplementare del cavo da alte temperature. Intervallo di temperatura da -40°C a +105°C (a breve termine: fino a +120°C)