LAPP ITALIA SRL - LPP2170484 ETHERLINE FD P CAT.6A 4X2X24/7AWG - 2170484

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile
Numero di conduttori - 8
Categoria - 6A (IEC)
Colore della guaina esterna - Verde
Materiale della guaina esterna - PUR (poliuretano)
Confezione
1 M
EAN
4044776508816
Codice prodotto
LPP2170484
Cod. produttore
2170484
Produttore
LPP
Classe del conduttore:
Classe 5 = formazione flessibile
Numero di conduttori:
8
Categoria:
6A (IEC)
Colore della guaina esterna:
Verde
Materiale della guaina esterna:
PUR (poliuretano)
Twistatura:
A coppie
Schermatura globale:
Treccia
Schermatura sulla twistatura:
Foglio
Identificazione dei conduttori:
Colore
Superficie del conduttore:
Stagnato
Materiale dell'isolamento del conduttore:
PO (Poliolefine)
Diametro esterno approssimativo:
8.9 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-30...70 °C
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-40...80 °C


