AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP2170343 UNITRONIC BUS DN THIN Y - 2170343

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP2170343 UNITRONIC BUS DN THIN Y

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di conduttori - 4

  • Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)

  • Twistatura - A coppie

  • Schermatura globale - Nessuno

  • Schermatura sulla twistatura - Treccia

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773119145

Codice prodotto

LPP2170343

Cod. produttore

2170343

Produttore

LPP

Numero di conduttori:

4

Materiale della guaina esterna:

PVC (Polivinilcloruro)

Twistatura:

A coppie

Schermatura globale:

Nessuno

Schermatura sulla twistatura:

Treccia

Identificazione dei conduttori:

Colore

Superficie del conduttore:

Stagnato

Materiale dell'isolamento del conduttore:

PVC (Polivinilcloruro)

Diametro esterno approssimativo:

6.9 mm

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-25...80 °C

DeviceNet collega sensori, attuatori e PLC. Basato su sistema tecnologico. Con omologazione UL/CSA. Intervallo di temperatura da -40°C a +80°C