LAPP ITALIA SRL - LPP2170299 ETHERLINE H FLEX CAT.5E 4X2XAWG26/7 - 2170299

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile
Numero di conduttori - 8
Categoria - 5E
Sezione nominale del conduttore - 0.22 mm²
Colore della guaina esterna - Verde
Confezione
1 M
EAN
4044773120530
Codice prodotto
LPP2170299
Cod. produttore
2170299
Produttore
LPP
Classe del conduttore:
Classe 5 = formazione flessibile
Numero di conduttori:
8
Categoria:
5E
Sezione nominale del conduttore:
0.22 mm²
Colore della guaina esterna:
Verde
Twistatura:
A coppie
Schermatura globale:
Foglio + Treccia
Diametro del conduttore:
0.22 mm
Schermatura sulla twistatura:
Nessuno
Identificazione dei conduttori:
Colore
Superficie del conduttore:
Nudo
Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:
PE (polietilene)
Diametro esterno approssimativo:
6.1 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-30...80 °C
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-5...60 °C