AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP2170296/100 ETHERLINE H CAT.5E4X2XAWG24/1 - 2170296/100

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP2170296/100 ETHERLINE H CAT.5E4X2XAWG24/1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 1 = rigido a filo unico

  • Numero di conduttori - 8

  • Categoria - 5E

  • Sezione nominale del conduttore - 0.34 mm²

  • Materiale della guaina esterna - Altri

Confezione

  • 100 M

EAN

4044774751177

Codice prodotto

LPP2170296/100

Cod. produttore

2170296/100

Produttore

LPP

Classe del conduttore:

Classe 1 = rigido a filo unico

Numero di conduttori:

8

Categoria:

5E

Sezione nominale del conduttore:

0.34 mm²

Materiale della guaina esterna:

Altri

Twistatura:

A coppie

Schermatura globale:

Foglio + Treccia

Diametro del conduttore:

0.34 mm

Schermatura sulla twistatura:

Nessuno

Identificazione dei conduttori:

Colore

Superficie del conduttore:

Nudo

Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:

PE (polietilene)

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Diametro esterno approssimativo:

6.3 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-5...60 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-30...80 °C

NVP (Velocità nominale di propagazione):

77 %

Cavo per trasmissione dati e telecomunicazioni modello ETHERLINE H CAT.5E4X2XAWG24 1 LAPP ITALIA