AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP21700636 ED-IE-90-6A-A-20-FC

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP21700636 ED-IE-90-6A-A-20-FC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 6A (IEC)

  • Tipo di connettore - RJ45 8 (8)

  • Modello - Plug / Maschio

  • Schermato -

  • Collegamento - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4044776949640

Codice prodotto

LPP21700636

Cod. produttore

21700636

Produttore

LPP

Categoria:

6A (IEC)

Tipo di connettore:

RJ45 8 (8)

Modello:

Plug / Maschio

Schermato:

Collegamento:

Altri

Adatto per cavo tondo:

Adatto per conduttori rigidi:

Utensile speciale necessario:

no

Sezione AWG da / a:

22...27

Adatto per cavo piatto:

no

Adatto per conduttori flessibili:

Colore:

Argento

Connettore Ethernet industriale RJ45 installabile su campo, angolare, IP20; idoneo per la trasmissione di dati a 10 Gbit, a norma TIA568; con custodia metallica, per applicazione industrialeCAT.6A fino a 10Gbit/sInstallazione senza attrezziPresa cavo con 4 possibili angolazioni